Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor RU200-CK4 #1610058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor RU200-CK4 #1610058
Ultraschallsensor RU200-CK4 #1610058
Artikel-Nr.:
     3517B-81892540
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1610058
EAN/GTIN:
     4047101397505
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
turck ultraschall sensor
ultraschall sensor

Ultraschallsensor RU200-CK4 #1610058

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Getrennte Schallwandler für Sender und Empfänger, Quader Bauform 40x40 mm, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Teachbereich über Taster einstellbar, 1xSchaltausgang, NPN, Programmierbar Schließer/Öffner, 1xAnalogausgang, 4-20mA / 0-10V, Blindzone: 5cm, Reichweite: 200cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: 60°, max.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
67 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Messbereich Länge:
50..2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,11*
€ 309,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 261,24*
€ 313,33*
Frei Haus
ab € 262,08*
€ 316,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 264,43*
€ 319,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 266,07*
€ 324,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.