| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81953047 Herst.-Nr.: 34690 EAN/GTIN: 4034451346901 |
| |
|
| | |
| LED-Dimmer 34690 Dieser Universal-Dimmereinsatz ist ideal für dimmbare 220Volt-LED-Leuchtmittel und Niedervolt-LED-Lampen in Verbindung mit magnetischen Trafos. Mit Druck-Wechselschalter, Trimmpotentiometer für die Einstellung der Grundhelligkeit (Grundlasteinstellung), funkenenstört/Thermoschutz, Absicherung mit T2A. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | sonstige | App-Steuerung über Bluetooth: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Dimmung Phasenabschnitt: | nein | Lastart: | sonstige | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | ja | Verwendbar mit Taste: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,30* | € 48,62* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,34* | € 48,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,44* | € 49,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,05* | € 53,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,61* | € 61,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|