Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Druckknopfmelder Hausalarm RFM200D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Druckknopfmelder Hausalarm RFM200D
Funk-Druckknopfmelder Hausalarm RFM200D
Artikel-Nr.:
     3517B-81958737
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RFM200D
EAN/GTIN:
     3599430014529
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder

Funk-Druckknopfmelder Hausalarm RFM200D

BEKA Funk-Druckknopfmelder, Hausalarm, blau. Bidirektionaler Funk-Druckmeldeknopf zur Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD dient zur manuellen Alarmauslösung, dieser Melder verfügt im Einlernmodus über eine Reichweitenanzeige mit optischer Anzeige. Der Druckknopfmelder zeigt seinen Status über eine LED an und wird durch öffnen der Klappe zurückgesetzt.
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Breite:
124 mm
Tiefe:
35 mm
Funksystem:
ja
Mit Glasscheibe:
ja
Mit Papierabdeckung:
nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, hager brandmelder, brandmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,14*
€ 157,03*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 133,27*
€ 162,02*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,12*
€ 164,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,38*
€ 169,97*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,10*
€ 175,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.