Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder PD4-M-HCL2-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder PD4-M-HCL2-DE
Präsenzmelder PD4-M-HCL2-DE
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517B-81968376
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93484
EAN/GTIN:
     4007529934843
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder b.e.g

Präsenzmelder PD4-M-HCL2-DE

Bidirektionaler Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente und biologisch wirksame Lichtsteuerung (Human Centric Lighting), Integrierte DALI-Spannungsversorgung und 3 Tastereingänge, Voreingestellte und frei einstellbare HCL-Kurven (12 Ankerpunkte pro 24h), Einstellbarer Kommunikationsmodus "
Broadcast"
(1 Lichtzone, ohne Adressierung) oder "
Multicast"
(mehrere Lichtzonen, HKL, mit Adressierung), Dim-2-Warm: Mit einem langen Tastendruck kann Helligkeit und Farbtemperatur zugleich stufenlos eingestellt werden, Aufruf von Lichtszenen mit Zubehör, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Außenliegender Lichtsensor ist um 45 Grad schwenkbar, Leistungsstarkes Schaltrelais mit verschiedenen Betriebsarten, wie z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,20*
€ 208,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,56*
€ 236,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 206,37*
€ 247,99*
Frei Haus
ab € 207,63*
€ 250,47*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 214,66*
€ 259,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93177
ab € 82,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.