Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer 2-4mm, für Kabel ECS-1214


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-82065349
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1054
EAN/GTIN:
     5414363084570
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer

Trägerklammer 2-4mm, für Kabel ECS-1214

Traegerclip fuer Traeger 2-4mm, fuer Kabel 12-14mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
120 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,65*
€ 22,71*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,74*
€ 22,80*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,56*
€ 25,06*
€ 3,90*
ab € 18,78*
€ 25,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,51*
€ 26,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.