| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82065349 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1054 EAN/GTIN: 5414363084570 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer 2-4mm, für Kabel ECS-1214 Traegerclip fuer Traeger 2-4mm, fuer Kabel 12-14mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 20 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 120 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,49* | € 22,45* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,43* | € 22,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,48* | € 25,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,64* | € 25,41* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,69* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1864* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|