Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5X1 00102054/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     3517B-82162142
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00102054/100
EAN/GTIN:
     4044775069875
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5X1 00102054/100

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, U0/U: 300/500V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 65,00*
ab € 0,89837*
€ 1,11837*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,89242*
€ 1,16242*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,9179*
€ 1,1979*
100
€ 5,95*
ab € 1,0225*
€ 1,3225*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 4,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1979*
€ 1,4255
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1379*
€ 1,3541
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9179*
€ 1,0923
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 119,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,63*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,93*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,24*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.