Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 5X1 00102054/100 Steuerleitung PVC farbig


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0369259
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00102054/100
EAN/GTIN:
     4044775069875
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 5X1 100 M, Anschluss- und Steuerleitung, 5X1, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Farben, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar,Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw YY
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 65,00*
ab € 0,89837*
€ 1,11837*
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,89242*
€ 1,16242*
100
€ 5,46*
ab € 0,9179*
€ 1,1979*
100
€ 5,95*
ab € 1,0225*
€ 1,3225*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 4,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,16242*
€ 1,38328
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,11242*
€ 1,32378
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,89242*
€ 1,06198
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 116,242* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,63*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,93*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,24*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.