Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 2X0,34 0029655/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82183347
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029655/50
EAN/GTIN:
     4044774662343
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 2X0,34 0029655/50

Automobilindustrie, In Schlauchpaketen von Knickarm-Robotern sowie für den Einsatz in Portalrobotern, Handhabungsautomaten, In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Feinstdrähtige Litze, 0,14mm² - 0,5mm² aus verzinnten Cu-Drähten, darüber blank, Aderisolation aus TPE, Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten bei Versionen mit individuellem Paarschirm, Bewicklung aus PTFE Band, Schirmumlegung aus verzinnten Kupferdrähten, Version 12 G 1,5 und 18 G 1,5 mit Schirmgeflecht, Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,94*
€ 236,70*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,0295*
€ 237,2695*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,70*
€ 281,673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,19*
€ 277,4961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,87*
€ 267,5953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,38*
€ 259,8722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,94*
€ 233,1686
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,9188* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.