Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 2X0,34 Steuerle ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 2X0,34


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0340529
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029655/50
EAN/GTIN:
     4044774662343
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 2X0,34 50 M, Roboterleitung, 2X0,34, Aderidentifizierung: Farben, PUR, 48 V, Geschirmt, UL recognized, Torsion, Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Für den Außenbereich geeignet,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten ,PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand,Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich, Nutzen: Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 180°/m),Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 10 Mio Torsionszyklen,Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich,Premiumprodukt für größtmöglichen Anwendungsspielraum ,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht (C) oder Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten (D), abgestimmt auf Torsionsbelastungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,94*
€ 236,70*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,0295*
€ 237,2695*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,2695*
€ 282,35071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,7695*
€ 278,18571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,3995*
€ 268,22541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,9195*
€ 260,51421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,0295*
€ 233,27511
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,92059* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.