Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teststecker FTPR-3/10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teststecker FTPR-3/10S
Teststecker FTPR-3/10S
Artikel-Nr.:
     3517B-82250118
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069955
EAN/GTIN:
     4055626279282
Suchbegriffe:
Prüfspitze

Teststecker FTPR-3/10S

Prüfstecker, mit Drehgriff, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Kabelschuhanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
10
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,96*
€ 238,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,71*
€ 243,49*
Frei Haus
ab € 230,85*
€ 253,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,1868*
€ 261,5168*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,5112*
€ 264,5653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240032
ab € 0,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
3240037
ab € 0,1087*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 0,713*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1194*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3201*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3026405
ab € 0,449*
Zubehör
Phoenix Contact
3026418
ab € 0,449*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 0,449*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.