Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teststecker FTPR-3/10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teststecker FTPR-3/10S
Teststecker FTPR-3/10S
Artikel-Nr.:
     6012C-82250118
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069955
EAN/GTIN:
     4055626279282
Suchbegriffe:
Prüfspitze
phoenix contact prüfspitze

Teststecker FTPR-3/10S

Prüfstecker, mit Drehgriff, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Kabelschuhanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
10
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,75*
€ 239,06*
Frei Haus
ab € 219,89*
€ 244,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 229,79*
€ 254,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,5168*
€ 263,9968*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,6102*
€ 267,0653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240032
ab € 10,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3240037
ab € 10,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,217*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3385*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2589*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3026405
ab € 4,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3026418
ab € 4,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 4,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.