Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstecker FWP 7+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betriebsstecker FWP 7+1
Betriebsstecker FWP 7+1
Artikel-Nr.:
     3517B-82250253
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069298
EAN/GTIN:
     4055626181967
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder

Betriebsstecker FWP 7+1

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
8
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,912*
€ 51,812*
Lager 3517
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,842*
€ 55,062*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,014*
€ 57,374*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 52,853*
€ 59,433*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 52,8901*
€ 60,0974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,062*
€ 65,52378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,142*
€ 64,42898
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,592*
€ 62,58448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,672*
€ 61,48968
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 48,842*
€ 58,12198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 275,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4923*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1793*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2389*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4217*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.