Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstecker FWP 7+1


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Betriebsstecker FWP 7+1
Betriebsstecker FWP 7+1
Artikel-Nr.:
     6012C-82250253
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069298
EAN/GTIN:
     4055626181967
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder

Betriebsstecker FWP 7+1

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
8
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 45,972*
€ 51,512*
5
Frei Haus
ab € 49,022*
€ 54,562*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 51,034*
€ 56,844*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 53,233*
€ 58,893*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 52,4158*
€ 59,5674*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 56,844*
€ 67,64436
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,194*
€ 66,87086
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 55,054*
€ 65,51426
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 54,324*
€ 64,64556
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 51,034*
€ 60,73046
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 51,034* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 284,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,217*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0592*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2589*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,618*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4217*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.