Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme AKG 4 YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-82250640
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3062948
EAN/GTIN:
     4046356558341
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Anschlussklemme AKG 4 YE

Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3..6 mm
Sammelschienenbreite:
6..10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
7 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
41 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3656*
€ 0,5056*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,389*
€ 0,539*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4208*
€ 0,5808*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4155*
€ 0,5858*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4271*
€ 0,5971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6795*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.