Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 12X1,5-G OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82251973
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002904
EAN/GTIN:
     4055626433097
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 12X1,5-G OG

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: kleben, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,193*
€ 4,093*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,3985*
€ 4,3385*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,53592*
€ 4,51592*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,546*
€ 4,526*
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,6301*
€ 4,6611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,3385*
€ 5,16282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0385*
€ 4,80582
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3985*
€ 4,04422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 198,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 230,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 230,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6463*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6468*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 11,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.