Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 12X1,5-G OG 3002904 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0468668
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002904
EAN/GTIN:
     4055626433097
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: kleben, Farbe: orange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,193*
€ 4,083*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,3985*
€ 4,3285*
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,53592*
€ 4,50592*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,546*
€ 4,526*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,6301*
€ 4,6711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,50592*
€ 5,36204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19592*
€ 4,99314
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53592*
€ 4,20774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,1184* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 198,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 232,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7341*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6763*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6568*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.