Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwabe PTMC 1,5/80-3 /BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rangierwabe PTMC 1,5/80-3 /BU
Rangierwabe PTMC 1,5/80-3 /BU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82252549
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270326
EAN/GTIN:
     4055626058436
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Stiftleiste
phoenix contact stiftleiste
hutschiene verteilerblock

Rangierwabe PTMC 1,5/80-3 /BU

Rangierwabe, Beschriftet von 1 - 80, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: Wandmontage, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 66,38167*
€ 76,95167*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 70,74*
€ 87,41*
18 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 75,637*
€ 89,8464*
1
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 91,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,6398*
€ 94,6598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270403
ab € 2,163*
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
ab € 20,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2820929
ab € 20,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2821180
ab € 20,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2864639
ab € 33,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3270400
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
3270401
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.