Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmen A-Reihe Universal A3C 6 PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82259165
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1991850000
EAN/GTIN:
     4050118376531
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Reihenklemmen A-Reihe Universal A3C 6 PE

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,65*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,182*
€ 3,7487*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2038*
€ 3,7838*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2538*
€ 3,8438*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 182,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,82832*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,0414*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0368*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08389*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.