Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmen A-Reihe Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7415352
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A3C6PE
EAN/GTIN:
     4050118376531
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 8,1 mm, Höhe: 84,5 mm, Tiefe: 45,5 mm, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A3C6PE
Ident Code:
1991850000
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,66*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,152*
€ 3,7287*
50
Frei Haus
ab € 3,1842*
€ 3,8042*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2238*
€ 3,8438*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8438*
€ 4,57412
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2238*
€ 3,83632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 192,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,80832*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,0414*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0368*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08359*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,75*
Zubehör
Weidmüller
1985740000
ab € 0,30449*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.