Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene weiß 07650 L150 U E 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82266888
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7581700
EAN/GTIN:
     4018242561865
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Tragschiene weiß 07650 L150 U E 01

Tragprofil unverdrahtet für E-Line 7651 Fix LED-Lichtband. Für Einzelleuchten oder Lichtbandabschlüsse. Länge des Tragprofils: 1475 mm. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,80*
€ 20,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 20,22*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,74*
€ 21,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,85*
€ 21,59*
€ 3,90*
ab € 16,72*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2195900
ab € 1,43*
Zubehör
TRILUX
2197300
ab € 4,08*
Zubehör
TRILUX
2229600
ab € 17,99*
Zubehör
TRILUX
2230100
ab € 7,76*
Zubehör
TRILUX
2342800
ab € 1,94*
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,11*
Zubehör
TRILUX
7259000
ab € 3,59*
Zubehör
TRILUX
7219400
ab € 14,18*
Zubehör
TRILUX
7225000
ab € 20,47*
Zubehör
TRILUX
7225100
ab € 22,13*
Zubehör
TRILUX
8362500
ab € 3,59*
Zubehör
TRILUX
7786100
ab € 31,33*
Zubehör
TRILUX
7786200
ab € 31,33*
Zubehör
TRILUX
7785900
ab € 28,19*
Zubehör
TRILUX
2230200
ab € 5,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.