Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter 60mm CC-DT-H 30/60 BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82360873
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2737760000
EAN/GTIN:
     4064675211792
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Halter 60mm CC-DT-H 30/60 BL

Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Länge:
30 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,53*
€ 19,21*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,622*
€ 19,342*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,805*
€ 19,605*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,34*
€ 20,34*
€ 3,90*
ab € 15,34*
€ 21,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.