Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter 60mm CC-DT-H 30/60 BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82360873
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2737760000
EAN/GTIN:
     4064675211792
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Halter 60mm CC-DT-H 30/60 BL

Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Länge:
30 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,51*
€ 19,23*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,602*
€ 19,342*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,785*
€ 19,575*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,32*
€ 20,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,32*
€ 21,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.