Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 12.7mm THM WH 25.4/12.7 SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     3517B-82362014
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1033270000
EAN/GTIN:
     4032248761852
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung 12.7mm THM WH 25.4/12.7 SI

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Breite:
12,7 mm
Höhe:
24,4 mm
Weitere Suchbegriffe: weidmüller gerätemarkierer, zackband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 341,37*
€ 400,97*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 342,16*
€ 401,55*
Frei Haus
ab € 346,10*
€ 404,95*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 346,58*
€ 406,94*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,76*
€ 422,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,97*
€ 477,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,59*
€ 451,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.