Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 12.7mm THM WH 25.4/12.7 SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     6012C-82362014
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1033270000
EAN/GTIN:
     4032248761852
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung 12.7mm THM WH 25.4/12.7 SI

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Breite:
12,7 mm
Höhe:
24,4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,65*
€ 399,31*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 342,47*
€ 399,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 346,15*
€ 403,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 348,64*
€ 405,22*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,60*
€ 420,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,24*
€ 479,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,26*
€ 476,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,47*
€ 452,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,15*
€ 411,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.