Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene TS35X7.5/1.02M/CU/BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82363655
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2731380000
EAN/GTIN:
     4050118810882

Tragschiene TS35X7.5/1.02M/CU/BK

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,89*
€ 153,60*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,1938*
€ 154,2238*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,81*
€ 155,76*
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 159,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,60*
€ 182,784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,88*
€ 181,9272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,96*
€ 171,3124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,07*
€ 166,6833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,89*
€ 145,0491
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 60,945* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.