Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82363655 Herst.-Nr.: 2731380000 EAN/GTIN: 4050118810882 |
|
|
| | |
| Tragschiene TS35X7.5/1.02M/CU/BK Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Materialstärke: | 1 mm | Länge: | 2000 mm | Höhe: | 35 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,89* | € 153,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,1938* | € 154,2238* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 124,81* | € 155,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,39* | € 159,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 63,695* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|