Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz für Reiheneinbau 22.32.0.012.4320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-82365201
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     223200124320
EAN/GTIN:
     8012823355726
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz für Reiheneinbau 22.32.0.012.4320

Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 2 Schließer für 25 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 1-Phasen Motorlast, AC3 (230 V AC)1 kW, Bemessungsstrom AC AC-7c 10 A, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Kompaktleuchtstoff-Lampe (Energiesparlampe) 200 W, Leuchtstofflampe mit EVG 800 W, Leuchtstofflampe mit KVG 500 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
250..440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
12 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
800 VA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,72*
€ 20,15*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 15,72*
€ 22,55*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,80*
€ 23,72*
1
€ 3,90*
ab € 17,94*
€ 24,92*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,58*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
02235
ab € 12,07*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,88*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.