Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² A2T EM2 D/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-82369900
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2704390000
EAN/GTIN:
     4032248400560
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² A2T EM2 D/5

Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,86*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0295*
€ 4,8795*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0407*
€ 4,8907*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,0991*
€ 4,9491*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1416*
€ 5,0016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 243,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6476*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1547690000
ab € 0,25994*
Zubehör
Weidmüller
1547700000
ab € 0,25871*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,34*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04165*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,059*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.