Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme, PUSH IN, 2 .5mm², 24 V, 1 A, 1 N 4007, TS 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5938531
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A2T2.5EM2D/5
EAN/GTIN:
     4032248400560
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 50,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Bauelementetyp: Diode, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 0,5 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2T2.5EM2D/5
Ident Code:
2704390000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,86*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0295*
€ 4,8795*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,0407*
€ 4,8907*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,0991*
€ 4,9491*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1416*
€ 5,0016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,8795*
€ 5,80661
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0295*
€ 4,79511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 243,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6476*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1547690000
ab € 0,25994*
Zubehör
Weidmüller
1547700000
ab € 0,25871*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 41,34*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04165*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,059*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.