Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter Baugröße: 2, 3-polig 3KD3434-2NE40-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82551585
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD34342NE400
EAN/GTIN:
     4001869515182
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter

Lasttrennschalter Baugröße: 2, 3-polig 3KD3434-2NE40-0

Lasttrennschalter 160A, Baugr. 2, 3-polig Seitenantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,63*
€ 111,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 92,91*
€ 114,02*
Frei Haus
ab € 98,67*
€ 120,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,71*
€ 146,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,60*
€ 147,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,72*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,26*
Zubehör
Siemens
3KD92068
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
3KD92062
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
3KD92181
ab € 26,87*
Zubehör
Siemens
3KD91035
ab € 7,11*
Zubehör
Siemens
3KD92052
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.