Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 3VA1110-1AA32-0AF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 3VA1110-1AA32-0AF0
Artikel-Nr.:
     3517B-82567597
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA11101AA320AF0
EAN/GTIN:
     4042949061618
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter siemens

Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 3VA1110-1AA32-0AF0

Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA1 als Lastrennschaltervarianten nach IEC 60947-3. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten mit der Lasttrennschalter Variante des 3VA1 nach IEC 60947-3 in Kompaktleistungsschalter-Bauform die Möglichkeit, sicher einzelne Anlagenteile vom Netz zu trennen Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,05*
€ 204,21*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,36*
€ 204,84*
Frei Haus
ab € 171,15*
€ 212,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.