| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82653238 Herst.-Nr.: 27902 EAN/GTIN: 4015162279023 |
| |
|
| | |
| Antennenverlängerungskabel 3m RP-SMA DWAK-3M Antennenverlängerungskabel passend für AC92, DW700K, DW600K, DW600K2, DW500K und DR200K sowie für WR100B/D bzw. WR120B und GK120B4G. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Antenne. KSR240, 90° RP-SMA-Stecker / RP-SMA-Buchse, Kabel D 6mm, Länge 3m, Dämpfung 2,4 dB. Inkl. Wandhalterung. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Antennenkabel | Länge: | 3 m | Impedanz: | 50 Ohm | Farbe: | schwarz | Ausführung Anschluss 1: | Winkelstecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RP-SMA | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RP-SMA | Schirmungsmaß: | 90 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,10* | € 30,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,35* | € 31,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,31* | € 31,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,04* | € 31,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,63* | € 32,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|