Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor 7Zoll Maxi SystemSBC INDU 6801W/BM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitor 7Zoll Maxi SystemSBC INDU 6801W/BM
Monitor 7Zoll Maxi SystemSBC INDU 6801W/BM
Artikel-Nr.:
     3517B-82653275
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     6801W/BM
EAN/GTIN:
     8023903289480
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Monitor 7Zoll Maxi SystemSBC INDU 6801W/BM

Innenstation Video Maxi in weiss mit Induktionsschleife für Unterputzmontage (in Gehäuse Art. 6817) oder Aufputzmontage (mit Halterung Art. 6820) mit 7"
-Bildschirm 16/9, Freisprechfunktion Full-Duplex und Tasten sensitive touch. Die Sprechstelle ist mit einer Ringleitung für Hörgeräteträger ausgestattet, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Bewohner die Kommunikation zum Besucher vor der Türe erleichtert.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 503,32*
€ 529,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 503,78*
€ 530,25*
Frei Haus
ab € 509,18*
€ 535,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 526,63*
€ 554,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,73*
€ 630,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,43*
€ 628,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,31*
€ 619,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,40*
€ 613,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,32*
€ 598,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.