Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82654273 Herst.-Nr.: 2416902 EAN/GTIN: 4010337035763 |
| |
|
| | |
| EFH-Paket Video verkehrs-ws/lack. 2416902 System 106 Einfamilienhaus-Paket Video Ausführung in Edelstahlvariante V2A oder Verkehrsweiß (lackiert). 1 x Steuergerät Video, {b}1288 00{\\b}. 1 x System 106 Kameramodul, Glas schwarz, {b}5561 000{\\b}. 1 x System 106 Türstationsmodul, {b}5565 ..{\\b}. 1 x Freischaltcode zur Anforderung einer beschrifteten Ruftaste {b}5549 ..{\\b}. 1 x System 106 Aufputz-Gehäuse 2fach, {b}5502 . Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Aufputz | Farbe der Außenstation: | verkehrsweiß (lackiert) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.608,09* | € 1.786,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.613,73* | € 1.803,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.667,44* | € 1.860,10* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.680,66* | € 1.876,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.692,14* | € 1.877,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|