Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Kameramodul Col. 150Gr.si,95x95x33mm 1878920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Portier Kameramodul. mechanisch einstellbar, silber
Portier Kameramodul. mechanisch einstellbar, silber
Portier Kameramodul. mechanisch einstellbar, silber
Artikel-Nr.:
     3517B-82658866
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1878920
EAN/GTIN:
     4026529034742
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kameramodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Portier Kameramodul Col. 150Gr.si,95x95x33mm 1878920

Für TwinBus Video-Türsprechanlagen zum Einbau in modulare Türstationen und Briefkastensysteme von RITTO. Blendenautomatik videosignalgesteuert -Spannungsversorgung aus Netztrafo (AC 12 V) oder Video Netzgerät. Einbauabmessungen 95x95x33 mm (BxHxT). Öffnungswinkel 80 Grad horizontal, 60 Grad vertikal. Gesamterfassungsbereich 150 Grad horizontal, 90 Grad vertikal.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
systemunabhängig
Bildsystem:
PAL
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Öffnungswinkel Kamera:
60 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 763,63*
€ 807,43*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 758,33*
€ 858,14*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 756,02*
€ 858,26*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 762,51*
€ 865,74*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 762,69*
€ 869,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,74*
€ 1.030,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,41*
€ 1.026,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,78*
€ 987,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,01*
€ 955,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,51*
€ 907,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.