| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82665570 Herst.-Nr.: 210006509-00 EAN/GTIN: 4056138004959 |
| |
|
| | |
| A/V Innenstation Axiom Schwarzgrau A 180-10 S Siedle Axiom Gateway die Video-Innenstation mit 7" Touchscreen für das Smart Gateway. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 517,86* | € 531,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 527,02* | € 540,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 527,20* | € 540,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 537,34* | € 551,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 543,02* | € 557,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|