| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82665679 Herst.-Nr.: 210006194-00 EAN/GTIN: 4056138005451 |
| |
|
| | |
| Vario-Bus-Weiche Anthrazitgrau VBW 600-0 AG Die Vario-Bus-Weiche ist für große Projekte konzipiert und verbindet zwei Sprechsysteme miteinander. Ein gemischter Betrieb der Systeme In-Home-Bus, Access und Multi ist möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steuerbaustein | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | sonstige | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 99 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.392,71* | € 1.417,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.410,34* | € 1.436,61* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.411,94* | € 1.437,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.425,88* | € 1.451,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.478,14* | € 1.528,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|