| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3189572 Herst.-Nr.: VBW600-0AG EAN/GTIN: 4056138005451 |
| |
|
| | |
| Die Vario-Bus-Weiche ist für große Projekte konzipiert und verbindet zwei Sprechsysteme miteinander. Ein gemischter Betrieb der Systeme In-Home-Bus, Access und Multi ist möglich. Farbe: grau, Breite: 99 mm, Ausführung: Steuerbaustein, Höhe: 99 mm, Tiefe: 26 mm, Betriebsspannung: 12 V, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Art der Eingangsspannung: AC, Aufputzmontage: true, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | VBW600-0AG | Ident Code: | 210006194-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.403,18* | € 1.575,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.434,58* | € 1.595,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.423,63* | € 1.595,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.436,57* | € 1.610,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.481,75* | € 1.675,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|