| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82665849 Herst.-Nr.: 5305510BTC EAN/GTIN: 3599430019395 |
| |
|
| | |
| UP-Türstation f.BTC 5/1 UP TUP-5/1 Stabila alu TUP-5/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 5/1 UP Alu STABILA. Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 5 | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl | Material Front: | Aluminium | Montageart: | Unterputz | Installationstechnik: | systemunabhängig | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,22* | € 212,03* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 202,72* | € 212,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,37* | € 214,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,11* | € 216,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|