Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Audio 1/4 41394CF-A-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Audio 1/4 41394CF-A-03
Frontplatte Audio 1/4 41394CF-A-03
Artikel-Nr.:
     3517B-82667171
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA200160A0034
EAN/GTIN:
     6955891815940

Frontplatte Audio 1/4 41394CF-A-03

Frontplatte Audio für 3 Funktionsmodule. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Einbau
Breite:
135 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
20,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,73*
€ 140,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,52*
€ 150,46*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 125,04*
€ 150,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,11*
€ 151,84*
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 156,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.