| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1388214 Herst.-Nr.: 2TMA200160A0034 EAN/GTIN: 6955891815940 |
| |
|
| | |
| Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03. Frontplatte Audio für 3 Funktionsmodule. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Montageart: Einbau, Farbe: Aluminium, Breite: 20,5 mm, Höhe: 349 mm, Tiefe: 135 mm, Anzahl der Einheiten: 0, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 41394CF-A-03 | Ident Code: | 2TMA200160A0034 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 116,89* | € 140,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,48* | € 150,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 125,28* | € 150,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,57* | € 151,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,32* | € 156,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|