Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AHD Kamera T/N 2MP Full-HD 1080p IND2408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82667216
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25907
EAN/GTIN:
     4015162259070
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera

AHD Kamera T/N 2MP Full-HD 1080p IND2408

AHD Full HD wetterfeste Tag/Nacht-Kuppelkamera mit eingebautem Mikrofon, für innen oder außen (IP66) zur Deckenmontage (nicht zur Wandmontage geeignet), mit Fixobjektiv, 1/2,9 Zoll 2,1 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Inkl. 3,6mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 80°), 10 Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 10m im Innenbereich, ausschaltbar), Tag/Nacht-IR-Filter und DWDR-Funktion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand/Decke
Einsatzgebiet:
universal
Übertragung:
sonstige
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
8 Bit
Brennweitengröße:
3,6 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,82*
€ 138,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,22*
€ 140,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,25*
€ 145,04*
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 146,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,54*
€ 153,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32163
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.