| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82761184 Herst.-Nr.: 3078163 EAN/GTIN: 0662488781637 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichttaster Q20PFF150 W/30 Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 150 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler Weitere Informationen: | | Einstellbereich: | 0..150 mm | Bemessungsschaltabstand: | 150 mm | Max. Schaltabstand: | 150 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 12 mm | Höhe des Sensors: | 32 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 110,32* | € 135,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,36* | € 138,52* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,34* | € 140,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,21* | € 144,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,03* | € 144,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|