Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring 50.363 G/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring 50.363 G/3
Artikel-Nr.:
     3517B-82765109
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.363 G/3
EAN/GTIN:
     4024092084287
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring 50.363 G/3

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
66 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 0,3479*
€ 0,5265*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,359*
€ 0,529*
10
€ 3,90*
ab € 0,407*
€ 0,597*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5219*
€ 0,6619*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.