| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82767214 Herst.-Nr.: 0601061804 EAN/GTIN: 3165140882484 |
| |
|
| | |
| Rotationslaser GRL 400 H#61804 0601061804 Rotationslaser GRL 400 H, Einfach bedienbar und immer bereit der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit gerüstet, wenn es ums Nivellieren im Freien geht. Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierungs-Funktion und das praktische Batteriefach gewährleisten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel ohne dass das Werkzeug bewegt werden muss. Weitere Informationen: | | Länge der Signalstrecke: | 20 m | Laserklasse: | Klasse 2 | Wellenlänge des Sensors: | 635 nm | Genauigkeit: | 2,4 mm/m | Messwertspeicher: | nein | Schnittstelle: | nein | Sichtbare Signalstrecke: | ja | Rotierende Signalstrecke: | ja | Batterieart: | NiMh | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 510,23* | € 590,31* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,08* | € 595,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 550,56* | € 628,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 554,61* | € 634,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|