Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Empfänger LR 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch LR 45 Professional
Bosch LR 45 Professional
Bosch LR 45 Professional
Bosch LR 45 Professional
Bosch LR 45 Professional
Bosch LR 45 Professional
Bosch LR 45 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601069L00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601069L00
EAN/GTIN:
     3165140869126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserempfänger
Rotationslaser-Empfänger
laserempfänger bosch
rotationslaser empfänger
Laser-Empfänger LR 45, Der robuste Laserempfänger LR 45 Professional ermöglicht eine unkomplizierte Erfassung von grünen und roten Laserstrahlen. Der große Empfangsbereich des Geräts und sein doppelseitiges Display mit Hintergrundbeleuchtung und Offset-Funktion in Millimetern gewährleisten eine problemlose Lasererfassung. Das Gerät ist auch auf anspruchsvollen Baustellen immer einsatzbereit: ein ergonomischer Softgriff und Schutzklasse IP 66 gegen Staub und Spritzwasser sind ideal, um rauen Bedingungen standzuhalten. Sechs verschiedene Empfindlichkeitseinstellungen und drei Lautstärkeeinstellungen (inkl. Aus) bieten die notwendige Flexibilität für eine einfache Anpassung an jede Baustelle. Der LR 45 Professional eignet sich sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich und ist somit der ideale Helfer bei verschiedensten Arbeiten wie Aushub, Landschaftsbau, Fassadenarbeiten, Betonieren, Heizungs-/Klimainstallation und vieles mehr. Der LR 45 Professional bietet eine große Arbeitsreichweite von bis zu 300 m. Die integrierte Wasserwaage vereinfacht zusätzlich jede Nivellieraufgabe.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Reichweite, bis zu:
30 m
Reichweite:
300 m
Reichweite, Empfänger, Vorzeichen:
<
Reichweite, Empfänger, Wert:
300 m
Reichweite, Empfänger:
< 300 m
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 66
Werkzeugabmessungen (Breite):
80 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
158 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
34 mm
Messgenauigkeit fein:
± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
Messgenauigkeit (fein/grob):
± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
Passend zu:
GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Empfängertyp:
Rotationslaser
Fernbedienung:
nein
Empfänger:
nein
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Empfänger
Positionierung:
Der perfekte Begleiter für schnelles und einfaches Nivellieren
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelle und einfache Lasererfassung dank großem Empfangsbereich sowie doppelseitigem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Offset-Funktion in Millimetern | Robustes Design dank ergonomischem Softgriff und Schutzklasse IP 66 | Einstellbare Empfindlichkeit und Lautstärke gewährleisten Flexibilität auf jeder Baustelle
Titel:
Laser-Empfänger LR 45 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
11.04.2021
SOL Date:
11.01.2021
Bruttogewicht:
0,82 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
3,035 dm3
Abmessung Länge:
257 mm
Abmessung Breite:
164 mm
Abmessung Höhe:
72 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Empfänger
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601061505
ab € 570,93*
Sonstiges
Bosch
0601061506
ab € 609,24*
Sonstiges
Bosch
0601061501
ab € 506,54*
Sonstiges
Bosch
061599403Y
ab € 669,76*
Sonstiges
Bosch
0601061700
ab € 476,18*
Sonstiges
Bosch
061599404B
ab € 763,70*
Sonstiges
Bosch
0601061806
ab € 539,22*
Sonstiges
Bosch
0601061805
ab € 541,17*
Sonstiges
Bosch
06159940JY
ab € 555,51*
Sonstiges
Bosch
0601061800
ab € 456,99*
Sonstiges
Bosch
061599403U
ab € 543,60*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.