| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-82958367 Herst.-Nr.: 982235.002.76 EAN/GTIN: 4051859169468 |
| |
|
| | |
| Konverter f.LED 100W+Dibox DAI 982235.002.76 KonverterLess is more Flex, L 305 B 30 H 24 Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 146,90* | € 178,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,98* | € 180,61* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,58* | € 186,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,65* | € 187,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,88* | € 197,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|