Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Durchgangsklemme 16qmm, grau 2216-1301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2216-1301 Anschlussblock 3 Grau
Wago 2216-1301 Anschlussblock 3 Grau
Wago 2216-1301 Anschlussblock 3 Grau
Wago 2216-1301 Anschlussblock 3 Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-83150786
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2216-1301
EAN/GTIN:
     4055143732789
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

3-Leiter-Durchgangsklemme 16qmm, grau 2216-1301

3-Leiter-Durchgangsklemme
mit Drücker
16 mm²
mit Prüföffnung
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
16,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,3355*
€ 3,0255*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3356*
€ 3,0256*
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,39405*
€ 3,08405*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4045*
€ 3,0945*
25 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4615*
€ 3,1573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,0255*
€ 3,60035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8155*
€ 3,35045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3355*
€ 2,77925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 60,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-402
ab € 0,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,274*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,04365*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 2,152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 2,158*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.