Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Trennklemme schwarz 2006-1675


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-83153746
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1675
EAN/GTIN:
     4055143674485
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennklemme
wago trennklemme 2007-8811
trennklemme wago

2-Leiter-Trennklemme schwarz 2006-1675

2-Leiter-Trennklemme
mit schwenkbarem Trennmesser
mit Prüfmöglichkeit
Trennmesserhalter orange
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: trennklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,72*
€ 80,78*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,43375*
€ 82,70375*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,67*
€ 87,61*
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 90,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,9125*
€ 91,3925*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,61*
€ 104,2559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,83*
€ 102,1377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,05*
€ 96,4495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,88*
€ 95,0572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,67*
€ 82,9073
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.